サンエス
ツータックパンツ WA10474
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
シルバー
ネイビー
ブルー
シルバー
グリーン
ブラック
ウエスト(cm)
70
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
全70種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41683173
品番
WA10474
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥6,259
販売価格(税別)
¥
5,690
バスケットに入れる
エコマーク対応商品
色
シルバー
種別
ツータックパンツ
機能
帯電防止
混率(%)
再生ポリエステル60/綿40
ウエスト(cm)
70
仕様
エコマーク付(右後)、棒シック付、右ポケット内コインポケット
材質
ファスナー/フロント:金属、ボタン/金属
エコマーク認定
認定
股下(cm)
80
生地
ソフトサマーツイル
色番
6
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
20 103 011