曜日別特売
3×10 (+)バインド小ねじ (黄銅)(パック品) 大阪魂 41685131

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×10 (+)バインド小ねじ (黄銅)(パック品) 大阪魂 41685131
3×10 (+)バインド小ねじ (黄銅)(パック品) 大阪魂 41685131

(+)バインド小ねじ (黄銅)(パック品)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(50個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)10
ねじピッチ(mm)0.5
内容量1パック(50個)注文コード41685131品番3×10
在庫数量:残り1点です
販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)アウトレット
¥539439
ねじの呼びM3ねじピッチ(mm)0.5長さ(mm)10材質黄銅十字穴番号2頭部形状バインド寸法k(mm)1.3寸法m(mm)3.7穴の形状十字穴寸法dk(mm)6.3十字穴深さ(mm)(最大)1.53/(最小)1.01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41685174
2022-01-29
用途: オーディオパワーアンプの出力ターミナル改造に使用
建設業・工事業

オーディオパワーアンプ用の出力ターミナルなので、磁性体でない非鉄金属の真鍮のネジを使用しました。音が大きく変化するほどではありませんが、非磁性体ということで満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
834:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする