3/16×6 (-)丸小ねじ ウィット (黄銅)(パック品) 大阪魂 41686714

3/16×6 (-)丸小ねじ ウィット (黄銅)(パック品) 大阪魂 41686714
3/16×6 (-)丸小ねじ ウィット (黄銅)(パック品) 大阪魂 41686714

(-)丸小ねじ ウィット (黄銅)(パック品)

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10個)
ねじの呼びW3/16
長さ(mm)6
山数24
内容量1パック(10個)注文コード41686714品番3/16×6
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びW3/16山数24長さ(mm)6材質黄銅寸法t(mm)(最大)2.04/(最小)1.56頭部形状寸法k(mm)(最大)3.38/(最小)3.02寸法n(mm)(最大)1.26/(最小)1.04穴の形状すりわり寸法dk(mm)(最大)8.63/(最小)7.97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41686732
2022-02-10
用途: ホームセンターでは売っていなかったので助かりました

ネジや細かな部分にこだわるのは、仕上がりの見た目やクオリティーがきれいになるのでこだわりたいです

1が参考にしています
対象商品 : 41686696
2022-03-20
用途: アラジンストーブ補修
その他業種

雰囲気が古いストーブに合います。丸頭のマイナスがたまらないです。

対象商品 : 41686766
2022-01-11
用途: 飾り
藤井家具製作所

ダイニングテーブルをヴィンテージ 風にする為に飾りでつけました。
良い雰囲気になりました。

対象商品 : 41686696
2019-08-29
用途: 1940年代の模型に

レトロな作品にはアンティークなネジが欠かせません。
+ネジがまだ一般的ではなかった当時のものには
マイナスです。
黄銅なので、いぶし加工をすると更に渋さがでます。

対象商品 : 41686766
2019-02-06
用途: 趣味の工作
製造業

ウィットネジは、実店舗での販売が少ないので非常に助かりました。商品の精度も申し分ないです。

2019-03-25
用途: バイクのパーツ取り付け
有限会社原田工業

Eキャブのエアクリ取り付け用に購入。
1/4の50ミリをカットして使用。

対象商品 : 41686775
2017-04-09
用途: 旧車バイクのナンバーステーに使用

旧車バイクなので真鍮のマイナスネジ、インチサイズを探していましたが、意外に売っているとこが少ないのです。が、モノタロウにはありました。キャブのネジとか使えそうなとこにイロイロ使っています。適当に錆びていい感じになるのでお気に入りです。余り強度が必要なところには使えませんが、主にカバー類で使えます。オススメです。

対象商品 : 41686723
2016-12-21
用途: オートバイの部品の取り付け

少量でこういった特殊なネジが買えて大変助かっております。品質も確かな物でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1607:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする