※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)丸皿小ねじ (ステンレス/茶ブロンズ)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(10個)
1パック(25個)
1パック(20個)
1パック(17個)
1パック(13個)
1パック(10個)
1パック(4個)
1パック(8個)
1パック(6個)
ねじの呼び
M5
M4
M5
長さ(mm)
30
8
10
12
14
16
20
35
30
70
25
50
ねじピッチ(mm)
0.8
0.7
0.8
全15種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
41688263
品番
5×30
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
30
材質
ステンレス
十字穴番号
2
表面処理
茶ブロンズ
寸法C(mm)
0.3
頭部形状
丸皿
寸法f(mm)
1.2
寸法k(mm)
2.8
寸法m(mm)
5.3
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
10
寸法r
0.5
十字穴深さ(mm)
(最大)3.18/(最小)2.58