サンエス
レディースツータックパンツ WA10558
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
ブルー
シルバー
モスグリーン
ウエスト(cm)
57~62
57~62
62~67
67~72
72~80
80~88
88~96
96~104
サイズ
S
S
M
L
LL
XL
4L
5L
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41689193
品番
WA10558
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
ポリエステルの強さと綿の吸汗性をあわせ持ったユニフォームに最適な素材です。
色
ネイビー
サイズ
S
種別
レディースツータックパンツ
機能
帯電防止
混率(%)
ポリエステル64、綿35、複合繊維(ポリエステル)1
ウエスト(cm)
57~62
仕様
棒シック付
材質
ファスナー/フロント:金属、ボタン/プラスチック
股下(cm)
74
生地
サマーツイル
色番
3