曜日別特売
3×5 (+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41690214

3×5 (+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41690214
3×5 (+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41690214

(+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス)(パック品)

(71件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(34個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)5
5
4
6
7
8
10
12
14
15
16
18
20
13
22
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
28
26
ねじピッチ(mm)0.5
内容量1パック(34個)注文コード41690214品番3×5
販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309
ねじの呼びM3ねじピッチ(mm)0.5長さ(mm)5材質ステンレス(SUSXM7)十字穴番号1寸法C(mm)0.2頭部形状皿小頭寸法k(mm)1.3寸法m(mm)2.6穴の形状十字穴寸法dk(mm)5十字穴深さ(mm)(最大)1.42/(最小)1.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:71
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41690747
2025-12-26
用途: 玄関ドアに付いていたネジ頭が盛り上がった丸皿ネジから、頭が平らな皿ネジに交換するため。
インベストリード合同会社不動産業

複数のホームセンターで探しましたが同じサイズのものがありませんでした。モノタロウは品揃えが多く、ありがたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 41690372
2025-12-05
用途: 屋外の防犯カメラの固定用に
教育・研究機関

屋外用防犯カメラを金属パネルに固定する為に購入しました。しっかりと固定できたので満足!

2025-10-26
用途: ビス頭がなるべく目立た無くしたい所
建設業・工事業

空調ガラリ取付けの為この様なビスが必要でした。大変満足です。

2025-05-26
用途: 金属製小型部品の取り付け
製造業

M4×20mm(25本パック)を購入。
【実測重量】1本1.509g(25本実測37.70g÷25)
【実測寸法】全長19.65-19.69g/頭径(dK)φ5.75-5.88mm
【総評】先に試しに使用したM3ネジで強度不足になってしまった部位を、このステンレス製ネジでの取り付けを試みました。
頭部径も公称値のφ6mmを実測で下回っていますが、その小さな頭部にプラスネジの#2のリセスが正確に成形されていて、ねじ込んでいる感触の精度も十分です。
使いやすい数でパックされていて便利な事も評価して、これが税込\340円で入手できるのですから、満足度は★★★★★5つ「満足」です。

1が参考にしています
対象商品 : 41690372
2025-05-06
用途: ステンレス板の押さえビス
建設業・工事業

固定を目立たなくするため小頭ビスを使用、少量パックがちょうど良い

2025-03-19
用途: 玄関ドアの鍵取付用ネジ・・・・・

取り外しの際に目地をなめてしまい、その交換用です。手持ちの物だと頭部直径が大きかったので、小さいもの探して購入。当面はこれで使えそうです。

対象商品 : 41691002
2025-01-16
用途: 自動車メンテナンス
サービス業

小頭はなかなか売ってなく、助かりました。6角穴ボルトもラインナップがあればもっと嬉しい

対象商品 : 41690616
2025-02-25
用途: バイク
その他業種

w1saのポイントプレート固定用に使用。問題なし。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3901:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする