曜日別特売
4×12 (+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス/茶ブロンズ)(パック品) 大阪魂 41691115

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×12 (+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス/茶ブロンズ)(パック品) 大阪魂 41691115
4×12 (+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス/茶ブロンズ)(パック品) 大阪魂 41691115

(+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス/茶ブロンズ)(パック品)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1パック(34個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)12
ねじピッチ(mm)0.7
内容量1パック(34個)注文コード41691115品番4×12
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7長さ(mm)12寸法C(mm)0.25寸法m(mm)3.6材質ステンレス十字穴番号2表面処理茶ブロンズ頭部形状皿小頭寸法k(mm)1.4穴の形状十字穴寸法dk(mm)6十字穴深さ(mm)(最大)1.43/(最小)0.91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3400:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする