※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)トラス小ねじ 小頭 (ステンレス/茶ブロンズ)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(25個)
1パック(34個)
1パック(25個)
1パック(20個)
1パック(17個)
1パック(15個)
ねじの呼び
M4
M4
M5
長さ(mm)
12
5
6
8
10
12
16
20
25
30
15
ねじピッチ(mm)
0.7
0.7
0.8
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック(25個)
注文コード
41692314
品番
4×12
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
12
材質
ステンレス
十字穴番号
2
表面処理
茶ブロンズ
頭部形状
トラス小頭
寸法k(mm)
2.2
寸法m(mm)
4
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
8.1
十字穴深さ(mm)
(最大)1.83/(最小)1.30