曜日別特売
5×30 (+)JIS丸小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41692883

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5×30 (+)JIS丸小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41692883
5×30 (+)JIS丸小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41692883

(+)JIS丸小ねじ (ステンレス)(パック品)

(8件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(8個)
ねじの呼びM5
長さ(mm)30
ねじピッチ(mm)0.9
内容量1パック(8個)注文コード41692883品番5×30
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM5ねじピッチ(mm)0.9長さ(mm)30材質ステンレス十字穴番号2頭部形状寸法k(mm)3.4寸法m(mm)4.8穴の形状十字穴寸法dk(mm)9十字穴深さ(mm)(最大)2.63/(最小)2.04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41692847
2021-10-31
用途: 機械修理の際使用
製造業

M5の並目(ピッチ0.8)は手元にありましたが、ピッチ0.9がなく
モノタロウで探したところ見つけました。助かりました。

対象商品 : 41692734
2021-01-27
用途: 旧日本車のレストア

旧日本車のレストアで必要だった旧JISねじ、小分け販売があり助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 41692664
2020-04-29
用途: 古いオートバイの再生
自動車・二輪車・自転車関連業

旧JIS企画のネジ。ナットは必要ないのでネジだけ購入できて満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 41692682
2019-07-15
用途: 機械のメンテナンス時

特殊なピッチのステンレスネジを少量だけ必要だったので、とても助かりました。

対象商品 : 41692682
2019-07-15
用途: 機械のメンテナンス時

ピッチの特殊な、ステンレス製のネジが安価に入手できよかったです。数量も少ないものがあるので、少しだけ必要な時に

対象商品 : 41692691
2018-10-03
用途: 網戸部品の欠落箇所に補充
PBU出版部教育・研究機関

微妙な寸法に合わせる事が出来ました。緊急に間に合いました。

対象商品 : 41692664
2018-09-13
用途: 一般室外組立使用

ねじ購入時に間違いのないようにJIS表記をやめてほしい。
表記するなら旧JISまたはP0.6としてもらえば間違わずにすむと思う。経験者して提案します。

6が参考にしています
対象商品 : 41692637
2014-07-31
用途: 工作
広島少年少女発明クラブ

しっかりしたつくりで、安心して作業に使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4471:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする