※2-1-M15-1-MY1B ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40G-1000Z)
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類・リード線・配管形式
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
配管形式
(G) 集中配管形
注文コード
41693374
品番
MY1B40G-1000Z
参考基準価格(税別)
¥98,670
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
1000
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
40
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード