曜日別特売
10×30 (-)皿ボルト (ステンレス) 大阪魂 41695437

10×30 (-)皿ボルト (ステンレス) 大阪魂 41695437
10×30 (-)皿ボルト (ステンレス) 大阪魂 41695437

(-)皿ボルト (ステンレス)

(1件のレビュー)
内容量1パック(2個)
ねじの呼びM10
長さ(mm)30
30
25
40
50
16
60
20
70
80
120
130
140
150
55
35
65
45
75
85
100
90
110
ねじピッチ(mm)1.5
内容量1パック(2個)注文コード41695437品番10×30
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月19日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込)¥493
販売価格(税別)
448
ねじの呼びM10ねじピッチ(mm)1.5長さ(mm)30材質ステンレス寸法t(mm)2.5頭部形状寸法k(mm)5.7寸法n(mm)2穴の形状すりわり寸法dk(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41695631
2021-12-16
用途: 普通のボルトが使えない時

近くのホームセンターには売ってないので、
すぐ買えてよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1476:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする