3×140×50 (+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50) (ステンレス) 大阪魂 41697153

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×140×50 (+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50) (ステンレス) 大阪魂 41697153
3×140×50 (+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50) (ステンレス) 大阪魂 41697153

(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50) (ステンレス)

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(4個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)140
ねじピッチ(mm)0.5
内容量1パック(4個)注文コード41697153品番3×140×50
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM3ねじピッチ(mm)0.5長さ(mm)140十字穴番号2寸法k(mm)2材質ステンレスねじ長さ(mm)50頭部形状ナベ寸法m(mm)3.6穴の形状十字穴寸法dk(mm)5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-16
用途: 送信機取付支柱固定用
製造業

送信機をユニットに取付ますが、支柱の通しネジで使用しました。
丁度よい長さで、助かりました。

対象商品 : 41697101
2023-08-16
用途: 自宅の門扉の修理に使用
サービス業

本来ならば、長さはM3サイズ長さ100mmを購入したかったのだが、検索しても見当たらず、105mmの物とした。ステンレス製でこの長さも中々無かったので、ありがたい。

1が参考にしています
対象商品 : 41697363
2021-09-11
用途: 片手鍋の柄の修理
医療・福祉・介護関連業

近隣のホームセンターに在庫は無く、ネジ屋で数本買うのは申し訳ないと思っていたノで助かりました。

対象商品 : 41697241
2021-05-03
用途: コンプレッサーの補修
飲食業

アド・コン(コンプレッサー)の単相モーターのネジが錆びていたので、交換しました。
近所では手に入らないサイズなので、助かる。
相手がアルミなので、本当は鉄系の方が良かったが、仕方がない。

対象商品 : 41697345
2017-05-27
用途: フライパンの取手〔M5×135〕

鍋・フライパンの取手(柄)には、この様なロングネジが多々使用されている。水回り品だけに錆易く、こんなロングサイズは近所で販売はない。ネジ長調整、ダイス・タップの若干加工は必要である。安い金物も流通しているので、手間を考えると買換えも良いかもしれない。が、我が主(妻)は喜んでおりましたぞ(笑)。

対象商品 : 41697257
2017-07-20
用途: モートルのねじ交換
ヘレナギター

このサイズの長ネジは、ホームセンター等で売ってないので、助かりました。

対象商品 : 41697205
2017-06-30
用途: 家電プチ改造

何も問題なく普通に使えます。なかなか売っていないサイズも安く買えて助かります。

対象商品 : 41697153
2016-04-13
用途: カーゲートのはと目部分の破損
その他業種

寸法もぴったりで、はと目の代わりになり大変良かった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2572:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする