大阪魂
(+)トラス小ねじ 半ねじ(ねじ部50) (ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
長さ(mm)
180
180
200
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41697887
品番
6×180×50
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
180
材質
ステンレス
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
関連資料:
(0.12MB)