4×10 (+)皿小ねじ 小頭 (アルミ)(パック品) 大阪魂 41699332

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×10 (+)皿小ねじ 小頭 (アルミ)(パック品) 大阪魂 41699332
4×10 (+)皿小ねじ 小頭 (アルミ)(パック品) 大阪魂 41699332

(+)皿小ねじ 小頭 (アルミ)(パック品)

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(15個)
長さ(mm)10
内容量1パック(15個)注文コード41699332品番4×10
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
長さ(mm)10材質アルミ十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.7寸法C(mm)0.25頭部形状皿小頭寸法k(mm)1.4穴の形状十字穴寸法dk(mm)6ねじの呼びM4十字穴深さ(mm)(最大)1.43/(最小)0.91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41699341
2021-04-20
用途: 高輝度LEDのヒートシンク
その他業種

もっと頭の皿部分の大きさや長さの
種類を増やしてほしい

対象商品 : 41699323
2019-08-06
用途: バイクのメンテナンス

価格も安く 数も多く また、軽量化にもなる。強度は さほど無い

1が参考にしています
対象商品 : 41699323
2019-06-25
用途: キャブレターのバタフライ固定用

ウェバーキャブレターのバタフライ固定用に購入。他では見かけないアルミ製なので加工しやすくありがたい。軽量化にもなるし(笑)

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
592:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする