2.6×5 (+)ナベ小ねじ (SUS316L)(パック品) 大阪魂 41699436

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2.6×5 (+)ナベ小ねじ (SUS316L)(パック品) 大阪魂 41699436
2.6×5 (+)ナベ小ねじ (SUS316L)(パック品) 大阪魂 41699436

(+)ナベ小ねじ (SUS316L)(パック品)

(30件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(25個)
ねじの呼びM2.6
長さ(mm)5
ねじピッチ(mm)0.45
内容量1パック(25個)注文コード41699436品番2.6×5
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM2.6ねじピッチ(mm)0.45長さ(mm)5十字穴番号1寸法k(mm)1.7材質SUS316L頭部形状ナベ寸法m(mm)2.6穴の形状十字穴寸法dk(mm)4.5十字穴深さ(mm)(最大)1.42/(最小)1.00
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-06
用途: カートリッジをシェルに固定
ヴァイナルオーディオ研究所製造業

磁石に着かず耐久性のあるネジが好ましいので良いと思い購入しました。

対象商品 : 41699691
2024-07-07
用途: 旧車の修理

個数的にもちょうど良かった。ホームセンターにもあるかもしれないが、ネットで探せるのでとても便利です。

対象商品 : 41699357
2023-02-18
用途: 模型工作
オフィス ビジネス インスパイア自動車・二輪車・自転車関連業

加工精度、防錆処理ともに十分で大変満足しています。

対象商品 : 41699725
2022-05-04
用途: 工事用
コスモソリューションサービス業

ごく一般的なネジです。普通に使えますし、何も問題ありません。

対象商品 : 41699445
2021-08-11
用途: 設備工事
建設業・工事業

機器補修用に購入しました。
既存メッキ製が破損したので交換しました。

対象商品 : 41699743
2020-05-13
用途: キッチンの収納のねじの交換
製造業

キッチンの収納のねじが壊れ、扉が半開きになりました。数か所のホームセンターに行きましたが、このサイズが見つからず、本当に助かりました。
また敏速な発送でした。

1が参考にしています
対象商品 : 41699366
2019-12-03
用途: アルミ加工部品の組み立て

小ネジは長さの調整が面倒なので、1㎜刻みで選べるのはありがたい。パックの本数も多すぎなくて良いが、本数の選択肢があっても良い。

対象商品 : 41699445
2019-04-11
用途: リールのハンドルノブに
サービス業

リールのハンドルノブに使っています。トラス小ネジだと直角度に不安があるので注文コード42166433のワッシャーを組み合わせて使っています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1321:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする