曜日別特売
2×5 (+)皿小ねじ (SUS316L)(パック品) 大阪魂 41700032

(+)皿小ねじ (SUS316L)(パック品)

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(34個)
ねじの呼びM2
長さ(mm)5
ねじピッチ(mm)0.4
内容量1パック(34個)注文コード41700032品番2×5
販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559
ねじの呼びM2ねじピッチ(mm)0.4長さ(mm)5十字穴番号1寸法k(mm)1.2材質SUS316L頭部形状寸法m(mm)2.2穴の形状十字穴寸法dk(mm)4十字穴深さ(mm)(最大)1.01/(最小)0.65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-04-01
用途: 旧車の部品で同サイズが見つかり使用中
バイク佐藤自動車・二輪車・自転車関連業

50年前の旧車部品として、使用しています、
SS材より錆びない事が、何よりです。

対象商品 : 41700145
2023-08-27
用途: 装置組立
株式会社テラダ製造業

装置の組立に使用しています。値段の割にしっかりとした作りになっています。コストパフォーマンスに優れていますので、リピートします。

対象商品 : 41700057
2021-07-03
用途: 破損部品の交換
建設業・工事業

写真通りのものが入手できました。サイズ精度も問題なく短納期で入手でき、大変良かったです。

対象商品 : 41700032
2019-12-03
用途: アルミ加工部品の組み立て

小ネジは長さの調整が面倒なので、1㎜刻みで選べるのはありがたい。パックの本数も多すぎなくて良いが、本数の選択肢があっても良い。

2025-01-06
用途: 色々に使用
サービス業

この皿小ネジは 色々な多目的作業に使用するのに購入しただけです、木工作業や工具のネジの入れ替えや、色々です。

対象商品 : 41700066
2022-10-17
用途: 小型発電機の改修に使用
小酒井設計製造業

この大きさのネジはなかなか入手できないため モノタロウで購入 もう少し価格設定が低いと良いのですが。企業努力してください。

1が参考にしています
対象商品 : 41700145
2019-07-15
用途: 引戸錠の組立ビス

本来緩んではいけないはずの引戸錠の組立ビスがなくなっていて、鍵の施錠解錠に支障をきたしていたのですが、ホームセンターには中途半端なサイズのビスがなくて、モノタロウさんで発見。助かりました。1本あればよかったのですが、少量のパック品があったので購入。ビスやネジは、10本入り、100本入り、1000本入り、5000本入りぐらいのバリエーションが欲しい。特に少量パックは、価格をそろえて数量で調整する傾向がありますが、10本入りにして価格を下げてほしい。特殊なサイズは、予備に保存していても使うことが無い場合が多いので。

対象商品 : 41700023
2018-09-09
用途: プラスチックモデル用のネジ
サービス業

ネジ山をなめるなどのレビューがありましたが、問題なし。安くて良い出来だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3728:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする