曜日別特売
4×10 (+)トラス小ねじ (SUS316L)(パック品) 大阪魂 41700723

 

4×10 (+)トラス小ねじ (SUS316L)(パック品) 大阪魂 41700723
4×10 (+)トラス小ねじ (SUS316L)(パック品) 大阪魂 41700723

(+)トラス小ねじ (SUS316L)(パック品)

(20件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(13個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)10
ねじピッチ(mm)0.7
内容量1パック(13個)注文コード41700723品番4×10
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7長さ(mm)10材質SUS316L十字穴番号2頭部形状トラス寸法k(mm)2.5寸法m(mm)4.3穴の形状十字穴寸法dk(mm)9.4十字穴深さ(mm)(最大)2.13/(最小)1.60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-26
用途: 機械のネジ交換用
製造業

ネジ部の短いものが見つからなくて困っていました。
助かりました。

対象商品 : 41700635
2024-12-30
用途: 機械のメンテナンス
タイヨー卸売・小売業

近所のホームセンターに置いていないサイズだったので助かりました。

対象商品 : 41700793
2024-01-10
用途: アミューズメント筐体の取り付けネジ
製造業

取り付ける筐体に元々パンチなし(溝なし)の物が付いていたのですがこのサイズのものが手に入らず、仕方なくこちらを購入。仕上がりもきれいで、問題なく利用できています。

対象商品 : 41700915
2022-07-15
用途: 事務椅子の紛失ネジの代替品
島鉄観光株式会社

強度も十分あり、呼び径、ピッチもしっかりした商品でした。

対象商品 : 41700863
2021-02-26
用途: 板金の留め

薄板金の固定にトラスねじは威力発揮してくれるので助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 41700732
2019-03-18
用途: バイクのメンテナンス
RS中野

バイクのカウリングに使用しました。非常に使いやすく良い商品です。

対象商品 : 41700915
2025-03-05
用途: バイクのフェアリング固定に使用
山本税理士事務所サービス業

FRP性フェアリングを固定するため皿部分が大きいビスを探してました。

対象商品 : 41700845
2019-03-30
用途: 金属工事
近藤板金

カタログから注文しました。サイズ・形状とも問題なく満足です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3663:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする