MY1B40G-440Z-A93L MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40G-440Z) SMC 41701546

※2-1-M15-1-MY1B ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40G-440Z)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個注文コード41701546品番MY1B40G-440Z-A93L
参考基準価格(税別)¥88,170販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)440配管形式(G) 集中配管形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする