曜日別特売
3×6 (+)ナベP=2(SW組込) (ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂 41703462

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×6 (+)ナベP=2(SW組込) (ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂 41703462
3×6 (+)ナベP=2(SW組込) (ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂 41703462

(+)ナベP=2(SW組込) (ステンレス/ブラック)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(34個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)6
ねじピッチ(mm)0.5
内容量1パック(34個)注文コード41703462品番3×6
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM3ねじピッチ(mm)0.5長さ(mm)6材質ステンレス十字穴番号2種類P=2(SW組込)寸法a(mm)2.4表面処理ブラック頭部形状ナベ組込寸法d1(Φmm)(最大)5.5寸法k(mm)2寸法m(mm)3.6穴の形状十字穴寸法dk(mm)5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2189:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする