曜日別特売
4×10 (+)ナベPK=1(JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41705221

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×10 (+)ナベPK=1(JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41705221
4×10 (+)ナベPK=1(JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41705221

(+)ナベPK=1(JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品)

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(25個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)10
ねじピッチ(mm)0.7
内容量1パック(25個)注文コード41705221品番4×10
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7長さ(mm)10材質ステンレス十字穴番号2種類PK=1(JIS小形W組込)寸法a(mm)2寸法D1(mm)8寸法T(mm)0.5頭部形状ナベ組込寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.2穴の形状十字穴寸法dk(mm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41705221
2019-05-28
用途: トランスの固定(音質向上)
その他業種

音質向上のために鉄ビスからSUSに変更しました。
硬かった音質が変化しました。

対象商品 : 41705334
2018-10-02
用途: 機械のメンテナンス時

メンテナンス時にビスを外すときワッシャーをよく無くしていたので助かります。

対象商品 : 41705221
2014-06-10
用途: バイク・車修理

錆びているネジをこのネジに交換。ステンだから錆びないだろう。値段がもっと安価になると色々な場所のネジをこれに交換してもいいのだが・・・

対象商品 : 41705343
2014-06-16
用途: 屋外のネジ交換

屋外部品のネジに使用。見た目が綺麗だし錆びにくいので使用したが、+の山が弱い様に思えた。鉄のほうが強いのか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3478:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする