窒素ガス発生装置MNTⅡシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可地域運賃メーカー直送
質量(kg)約70
吐出圧力(MPa)0.4
純度(%)ガス:99.9
内容量1台注文コード41706754品番M3NT-0.4Ⅱ-5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,300,000販売価格(税込)¥1,427,800
販売価格(税別)
1,298,000

MⅡSERIESは、装置の小型化・メンテナンスの向上を追及した装置です。マルチレイアウトパッケージの採用により、設置場所に合わせてパネル面、排気ダクトの向きを選択することが可能です。小型のコンプレッサーを内蔵しておりますので、AC100Vの電源があれば、移動して使用する事が出来ます。

用途ボンベの取替え・保管等でお悩みの研究室に!生産ラインに!純度(%)ガス:99.9ガス発生量(NL/min)7.5吐出圧力(MPa)0.4露点温度範囲(℃)≦-60使用環境温度(℃)5~35使用環境湿度(%)10~80RH(結露無きこと)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×600×620質量(kg)約70電源電圧(V)AC100 50/60Hz消費電力(kW)0.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき12,000/税込13,200
沖縄地方数量1につき12,000/税込13,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする