大阪魂
(+)六角アプセットP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(10個)
1パック(25個)
1パック(34個)
1パック(20個)
1パック(17個)
1パック(13個)
1パック(15個)
1パック(12個)
1パック(10個)
1パック(8個)
1パック(7個)
1パック(9個)
1パック(6個)
1パック(5個)
1パック(4個)
1パック(3個)
1パック(2個)
ねじの呼び
M6
M3
M4
M5
M6
M8
M10
長さ(mm)
10
5
6
8
10
12
14
18
30
15
16
20
25
40
22
35
ねじピッチ(mm)
1
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
全53種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
41707827
品番
6×10
在庫数量:残り14点です
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
アウトレット
¥458
¥
369
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
長さ(mm)
10
材質
ステンレス
十字穴番号
2
種類
P=2(SW組込)
寸法a(mm)
5.1
寸法S(mm)
10
寸法e(mm)
約10.9
頭部形状
六角アプセット組込
寸法d1(mm)
(最大)11.5
寸法k(mm)
4
寸法m(mm)
6.2
穴の形状
十字穴