8×30 (+)六角アプセットP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41708012

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8×30 (+)六角アプセットP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41708012
8×30 (+)六角アプセットP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41708012

(+)六角アプセットP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(4個)
ねじの呼びM8
長さ(mm)30
ねじピッチ(mm)1.25
内容量1パック(4個)注文コード41708012品番8×30
販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
ねじの呼びM8ねじピッチ(mm)1.25長さ(mm)30材質ステンレス十字穴番号3種類P=2(SW組込)寸法a(mm)6.7寸法S(mm)13寸法e(mm)約14.1頭部形状六角アプセット組込寸法d1(mm)(最大)14.5寸法k(mm)5.5寸法m(mm)7.2穴の形状十字穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41707723
2015-03-02
用途: 肥料散布機の部品として
瀬戸山製茶農・林・水産業

スプリング、十字がセットなので細かい場所でも取り付け可能です。
非常に助かりました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1827:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする