曜日別特売
8×12 (+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス) 大阪魂 41708581

8×12 (+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス) 大阪魂 41708581
8×12 (+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス) 大阪魂 41708581

(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)

(47件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(4個)
ねじの呼びM8
長さ(mm)12
ねじピッチ(mm)1.25
内容量1パック(4個)注文コード41708581品番8×12
販売価格(税込)¥515
販売価格(税別)
468
ねじの呼びM8ねじピッチ(mm)1.25長さ(mm)12材質ステンレス十字穴番号3種類P=3(SW、W付)寸法a(mm)8.4寸法S(mm)13寸法e(mm)14.1寸法D1(Φmm)18寸法T(mm)1.6頭部形状六角アプセット組込寸法k(mm)5.5寸法m(mm)7.2穴の形状十字穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:47
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-10
用途: ナンバープレートの取り付けに
カスタマーサービス自動車・二輪車・自転車関連業

むかしはスプリングワッシャーの無い商品がありましたが、廃番になっている
ようでした。高トルクで締結しない部分なので平ワッシャーだけのアプセットを希望します。ステンレスのフランジボタンを買い直しました。

MonotaROからの回答

ご意見有難うございます。
今後の商品採用の参考にさせていただきます。

2025-06-25
用途: 良く使うネジの予備
株式会社川田商会 協栄自工

ソーラーパネル取付に在庫のネジを使い切りそうだったので
予備で購入しました。
こちらが一番安いと思います。

2025-02-07
用途: メンテナンス

現在のボルトが錆びてきたので交換。サイズもいろいろタイプが探せて選びやすく助かりました。

対象商品 : 41708441
2024-03-17
用途: スパイダーモア
農・林・水産業

モアの修理時にネジも新品に交換。もともとのネジがサビサビだったので、ステンにしてみた。ステンの割に安くて良い。

対象商品 : 41708475
2023-12-27
用途: 機械固定
有限会社平井電設

SPWと平Wをバラ買いして組む方が安価ではありますが、セットになっており大変便利です。

対象商品 : 41708466
2023-09-19
用途:

車に使用する為耐候性を重視したSUSとした。
ホームセンターでもプラス付き六角ネジは取り扱いなく安く入手できて良かった。

対象商品 : 41708265
2023-07-20
用途: 看板組み立て
サービス業

ドリルで穴をあけてから挿入ましたが開けた軽にスムースインでした。また、ナットもしっかりと固定しました。

対象商品 : 41708371
2024-07-12
用途: 仕事で利用する為に。
不動産業

仕事用の現場で使えそうなモノとして購入してみました。屋外の利用を考えていたので、ステンレスで。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
307:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする