SBKPC110-8 キュアパンチ コーナー 呉竹 41709204

SBKPC110-8 キュアパンチ コーナー 呉竹 41709204
SBKPC110-8 キュアパンチ コーナー 呉竹 41709204
SBKPC110-8 キュアパンチ コーナー 呉竹 41709204
SBKPC110-8 キュアパンチ コーナー 呉竹 41709204

キュアパンチ コーナー

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
ORNAMENTAL PATTERN
内容量1個注文コード41709204品番SBKPC110-8
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

写真やペーパーのコーナーをエレガントな形にカットしたり、写真を挟みこめるような形にカットすることができる便利なコーナーパンチ。

ORNAMENTAL PATTERN材質合金・ABS寸法(mm)74×84×51(ガイドを含むサイズ)RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41709195
2021-08-05
用途: カード作り
卸売・小売業

くりぬいた紙が出しづらい点と毛羽が出る点。改善の余地があると思います。

対象商品 : 41709195
2021-09-16
用途: クラフトカードを作る作業時
パイオニアサービス黒磯建設業・工事業

とてもいいデザインのコーナーパンチです。コンパクトなので良いと思います。
改善を希望する点が2点あります。
①下側のカバーがきちんと装着されていないと(カスを取るのに毎回カバーを開け,戻すときにガイドがあるのですが,うまく入らない)ガタガタして,きれいにパンチが抜けないことがわかりました。カバーがなくてもきれいにパンチできたらいいと思います。
②パンチを押すときに力が必要なので指先だけではかなり厳しいです。これは仕方がないのですが,そのため親指の腹でレバーを押し,戻る際に自分の指の腹を挟む危険があります。レバーが戻る力も強いので挟むとケガをします。(実際挟んでしまいました)指が挟まらない設計のものに改善していただけるなら助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする