※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)トラスP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(パック品)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(17個)
1パック(17個)
1パック(15個)
1パック(12個)
1パック(10個)
1パック(9個)
1パック(7個)
1パック(6個)
ねじの呼び
M4
M4
M5
M6
長さ(mm)
12
8
10
12
15
30
16
20
ねじピッチ(mm)
0.7
0.7
0.8
1
全13種類を一覧で見る
内容量
1パック(17個)
注文コード
41709586
品番
4×12
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
12
材質
ステンレス
十字穴番号
2
種類
P=3(SW+JIS W組込)
寸法a(mm)
(最大)4.4
寸法D1(mm)
10
寸法T(mm)
0.8
頭部形状
トラス組込
寸法d1(Φmm)
7
寸法k(mm)
2.5
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
9.4