※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)バインドP=1(JIS W組込) (ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1パック(17個)
1パック(17個)
1パック(15個)
長さ(mm)
12
8
12
18
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(17個)
注文コード
41709701
品番
4×12
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
12
材質
ステンレス
十字穴番号
2
種類
P=1(JIS W組込)
寸法a(mm)
2.3
寸法D1(mm)
(最大)10
寸法T(mm)
0.8
頭部形状
バインド組込
寸法m(mm)
4.3
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
8.3
寸法k+f(mm)
2.5±0.2