※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)バインドP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品)
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1パック(20個)
1パック(25個)
1パック(20個)
1パック(8個)
1パック(7個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
M6
長さ(mm)
10
6
8
10
12
16
ねじピッチ(mm)
0.7
0.5
0.7
1
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(20個)
注文コード
41709771
品番
4×10
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
10
材質
ステンレス
十字穴番号
2
種類
P=2(SW組込)
寸法a(mm)
3.5
寸法D1(mm)
(最大)7
頭部形状
バインド組込
寸法m(mm)
4.3
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
8.3
寸法k+f(mm)
2.5±0.2