曜日別特売
- 抗菌長靴ラック 傾斜タイプ 4列 矢崎化工 41709825

※使用例

- 抗菌長靴ラック 傾斜タイプ 4列 矢崎化工 41709825
- 抗菌長靴ラック 傾斜タイプ 4列 矢崎化工 41709825

抗菌長靴ラック 傾斜タイプ 4列

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送22日以内出荷とは
寸法(mm)1835×394×1392
アズワン品番2-7336-28
内容量1台注文コード41709825品番-
参考基準価格(税別)¥119,000販売価格(税込)¥130,680
販売価格(税別)
118,800

靴底を手前側にして差し込みますので、靴底の汚れを確認できます。傾斜角度を調節でき、差し込みが容易です。

種別4列4段、16人用寸法(mm)1835×394×1392質量(kg)約27ブルーアズワン品番2-7336-28材質本体/抗菌防カビイレクター(鋼鉄パイプ+抗菌防カビAAS樹脂)、キャスター/ウレタン樹脂(ストッパー付き)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする