※使用例
矢崎化工
抗菌長靴ラック 傾斜タイプ 4列
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
22日以内出荷とは
寸法(mm)
1835×394×1392
1835×394×1392
1835×394×1692
アズワン品番
2-7336-29
2-7336-27
2-7336-28
2-7336-29
2-7336-30
2-7336-31
2-7336-32
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41709834
品番
-
参考基準価格(税別)
¥119,000
販売価格(税込)
¥130,680
販売価格(税別)
¥
118,800
バスケットに入れる
靴底を手前側にして差し込みますので、靴底の汚れを確認できます。傾斜角度を調節でき、差し込みが容易です。
種別
4列4段、16人用
寸法(mm)
1835×394×1392
質量(kg)
約27
色
イエロー
アズワン品番
2-7336-29
材質
本体/抗菌防カビイレクター(鋼鉄パイプ+抗菌防カビAAS樹脂)、キャスター/ウレタン樹脂(ストッパー付き)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000