※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)バインドP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1パック(8個)
1パック(20個)
1パック(17個)
1パック(9個)
1パック(10個)
1パック(8個)
1パック(6個)
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
18
5
6
8
10
12
14
18
ねじピッチ(mm)
0.8
0.5
0.7
0.8
1
全13種類を一覧で見る
内容量
1パック(8個)
注文コード
41709927
品番
5×18
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
18
材質
ステンレス
十字穴番号
2
種類
P=3(SW+JIS W組込)
寸法a(mm)
5.4
寸法D1(mm)
12
寸法T(mm)
0.8
頭部形状
バインド組込
寸法d1(mm)
(最大)8.5
寸法m(mm)
5
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
10.3
寸法k+f(mm)
3.1±0.2