曜日別特売
- 抗菌長靴ラック 4列 矢崎化工 41709938

※使用例

- 抗菌長靴ラック 4列 矢崎化工 41709938
- 抗菌長靴ラック 4列 矢崎化工 41709938

抗菌長靴ラック 4列

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送22日以内出荷とは
寸法(mm)1113×392×1427
アズワン品番2-7340-27
内容量1台注文コード41709938品番-
参考基準価格(税別)¥65,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

トレーは取り外して洗う事ができます。用途に合わせて色の使い分けができます。

種別4列4段、16人用寸法(mm)1113×392×1427質量(kg)約19ピンクアズワン品番2-7340-27材質本体/抗菌防カビイレクター(鋼鉄パイプ+抗菌防カビAAS樹脂)、トレー/PP(ポリプロピレン)、キャスター/ウレタン樹脂(ストッパー付き)トレー寸法(mm)265×340×60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする