※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)ナベP=2(SW組込) (SUS316L)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(7個)
1パック(17個)
1パック(13個)
1パック(12個)
1パック(7個)
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
長さ(mm)
10
8
6
10
ねじピッチ(mm)
0.8
0.5
0.7
0.8
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(7個)
注文コード
41710094
品番
5×10
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
10
材質
SUS316L
十字穴番号
2
種類
P=2(SW組込)
寸法a(mm)
4.3
頭部形状
ナベ組込
寸法k(mm)
3.3
寸法m(mm)
4.9
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
9