4×6 (+)ナベP=3(SW+JIS W組込) (SUS316L)(パック品) 大阪魂 41710155

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×6 (+)ナベP=3(SW+JIS W組込) (SUS316L)(パック品) 大阪魂 41710155
4×6 (+)ナベP=3(SW+JIS W組込) (SUS316L)(パック品) 大阪魂 41710155

(+)ナベP=3(SW+JIS W組込) (SUS316L)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(10個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)6
ねじピッチ(mm)0.7
内容量1パック(10個)注文コード41710155品番4×6
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7長さ(mm)6材質SUS316L十字穴番号2種類P=3(SW+JIS W組込)寸法a(mm)4.4寸法D1(Φmm)10寸法T(mm)0.8頭部形状ナベ組込寸法d1(mm)(最大)7寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.2穴の形状十字穴寸法dk(mm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-27
用途: 老舗料亭の吊戸製作
APLUS建設業・工事業

1ヵ所に付き12個使用し、28枚の吊戸を製作しました。
ワッシャーが付いており、欲しい長さのネジを探していたところ、いとも簡単にMonotaROさんで見つけることが出来ました。
3×14と小さく、作業性も悪いと思ってましたが、ワッシャーが落ちる事がないので作業も良好でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1217:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする