曜日別特売
MY1B40TN-400ALZ-M9PWZ MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40TN) SMC 41710305

※2-1-M15-1-MY1B ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40TN)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)400オートスイッチ種類M9PW右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付注文コード41710305品番MY1B40TN-400ALZ-M9PWZ
参考基準価格(税別)¥103,350販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
92,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)400配管形式(-) 標準形リード線(m)(Z) 5ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類M9PWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする