※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角トリーマP=2(SW組込) (ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1パック(3個)
1パック(17個)
1パック(4個)
1パック(3個)
1パック(15個)
1パック(13個)
1パック(12個)
1パック(10個)
1パック(9個)
1パック(8個)
1パック(7個)
1パック(6個)
1パック(5個)
1パック(2個)
1個
ねじの呼び
M8
M4
M6
M8
M5
M10
M12
長さ(mm)
55
8
60
10
55
11
12
14
15
16
18
20
25
30
40
45
50
22
35
ねじピッチ(mm)
1.25
0.7
1
1.25
0.8
1.5
1.75
全69種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
41711451
品番
8×55
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ(mm)
1.25
長さ(mm)
55
材質
ステンレス
種類
P=2(SW組込)
寸法a(mm)
6.7
寸法S(mm)
13
頭部形状
六角トリーマ組込
寸法d1(mm)
(最大)14.5
寸法k(mm)
5.5
寸法dk(mm)
12.6