曜日別特売
POST-700A/32V ZIG POSTCHALK MARKER WET-WIPE 15MM TIP32V 呉竹 41711855

 

POST-700A/32V ZIG POSTCHALK MARKER WET-WIPE 15MM TIP32V 呉竹 41711855
POST-700A/32V ZIG POSTCHALK MARKER WET-WIPE 15MM TIP32V 呉竹 41711855

ZIG POSTCHALK MARKER WET-WIPE 15MM TIP32V

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本(32本)注文コード41711855品番POST-700A/32V
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

水拭きで簡単に消せるボード用マーカー。お店のボードはもちろん、お部屋のインテリアなどにも使えます。
15mm芯タイプのZIG ポストチョークマーカー全色を持ち運びしやすいケースにセットしました。クリーナースプレー1個おまけ付き。

ホワイト・ブラック・レッド・ピンク・ブルー・ネオラントブルー・グリーン・イエロー・ブラウン・オレンジ・ネオンホワイト・ネオンイエロー・ネオンオレンジ・ネオンピンク・ネオングリーン・ネオンバイオレット・ネオンレッド・ジュビリーチェリー・ビクトリアンブルー・フォーゲットミーノット・モスグリーン・ガーデニア・プリムローズ・バーントシェンナ・バターカップ・ゴールデンヤロー・バーントアンバー・フレッシュ・ハニーサックル・マリーゴールド・ワイルドヘザー・スレートグレイセット内容ペン/クリーナー材質ペン:PP・アクリル繊維/クリーナー:PP・電解アルカリ水・界面活性剤/ケース:PP寸法(mm)225 径×175(持ち手部分含まず)インク水性顔料インキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絵具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする