GG432-1 空ケースGA-432 呉竹 41712065

空ケースGA-432

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード41712065品番GG432-1
参考基準価格(税別)¥2,650販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

お好みの書道用品を選ばれる方向けにバッグと収納用具をセットにしました。
中皿・かんたん筆巻つき。

セット内容かんたん筆巻/中皿/書道バッグ材質かんたん筆巻:不織布(PP)/中皿:PS/書道バッグ:ポリエステル寸法(mm)330×275×40(商品サイズは、書道ケースの持ち手を含みません。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書道用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする