呉竹
空ケースGA-432
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
青
赤
青
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41712074
品番
GG432-2
参考基準価格(税別)
¥2,650
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
お好みの書道用品を選ばれる方向けにバッグと収納用具をセットにしました。
中皿・かんたん筆巻つき。
セット内容
かんたん筆巻/中皿/書道バッグ
材質
かんたん筆巻:不織布(PP)/中皿:PS/書道バッグ:ポリエステル
寸法(mm)
330×275×40(商品サイズは、書道ケースの持ち手を含みません。)
色
青