曜日別特売
GG490-2 空ケースGA-490 呉竹 41712117

GG490-2 空ケースGA-490 呉竹 41712117
GG490-2 空ケースGA-490 呉竹 41712117

空ケースGA-490

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード41712117品番GG490-2
参考基準価格(税別)¥3,420販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

お好みの書道用品を選ばれる方向けにバッグと収納用具をセットにしました。
中皿・半紙バサミ(イエロー)つき 。

セット内容半紙バサミ/中皿/書道バッグ材質半紙バサミ:PP/中皿:PS/書道バッグ:ポリエステル寸法(mm)400×250×130(商品サイズは、書道ケースの持ち手を含みません。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書道用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする