呉竹
空ケースGA-570
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
赤
赤
黒
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41712187
品番
GG570-1
参考基準価格(税別)
¥3,190
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
お好みの書道用品を選ばれる方向けにバッグと収納用具をセットにしました。
中皿・筆巻つき 。
セット内容
筆巻/中皿(蓋なし)/書道バッグ
材質
筆巻:竹/中皿(蓋なし):PS/書道バッグ:ポリエステル
寸法(mm)
330×240×50(商品サイズは、書道ケースの持ち手を含みません。)
色
赤