呉竹
くれ竹手紙ぺん 蒔絵物語
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
紺
華舞妓黒
桜園黒
鶴寿千歳黒
赤富士黒
枝桜黒
瑞鳥鳳凰黒
ふくろう黒
うさぎ黒
枝垂桜黒
扇面臙脂
枝桜臙脂
うさぎ臙脂
牡丹桜臙脂
桜唄臙脂
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41712433
品番
ER190-810
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,300
ペン字タッチの手軽さで細く美しい和文字が表現できます。
リフィル式。化粧箱入り(紙製)。
筆記可能距離:450~650m(リフィルインキ1本使用時)。
色
紺
商品タイプ
本体
インク
水性染料インキ
材質
本体:アルミ/キャップ:アルミ/クリップ:SK/リフィル本体:PP/ぺん先:POM
寸法(mm)
11径×135(商品サイズは、クリップなどを含まない最大径を表記しています。)
柄
雪舞