大阪魂
六角トリーマI=3(SW+ISO W組込) (ステンレス)(パック品)
(2件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(12個)
1パック(13個)
1パック(12個)
1パック(10個)
1パック(9個)
1パック(8個)
1パック(6個)
1パック(7個)
1パック(5個)
1パック(4個)
1パック(3個)
ねじの呼び
M4
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
20
8
10
12
15
16
20
25
30
14
18
40
22
35
ねじピッチ(mm)
0.7
0.7
0.8
1
1.25
全36種類を一覧で見る
内容量
1パック(12個)
注文コード
41712964
品番
4×20
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
20
材質
ステンレス
種類
I=3(SW+ISO W組込)
寸法a(mm)
4.4
寸法S(mm)
7
寸法e(mm)
8.1
寸法D1(mm)
9
寸法T(mm)
0.8
頭部形状
六角トリーマ組込
寸法d1(mm)
(最大)7
寸法k(mm)
2.8
寸法dk(mm)
6.8