※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(-)六角トリーマP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(5個)
1パック(6個)
1パック(5個)
1パック(3個)
ねじの呼び
M6
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
25
8
10
12
16
20
25
15
30
全19種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
41713533
品番
6×25
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
長さ(mm)
25
材質
ステンレス
種類
P=3(SW+JIS W組込)
寸法a(mm)
6.9
寸法t(mm)
2.1
寸法S(mm)
10
寸法e(mm)
11.5
寸法D1(mm)
13
寸法T(mm)
1
頭部形状
六角トリーマ組込
寸法k(mm)
4
寸法n(mm)
1.2
穴の形状
すりわり