曜日別特売
3×12 (+)丸皿タッピンねじ 1種A形 (ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂 41714364

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×12 (+)丸皿タッピンねじ 1種A形 (ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂 41714364
3×12 (+)丸皿タッピンねじ 1種A形 (ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂 41714364

(+)丸皿タッピンねじ 1種A形 (ステンレス/ブラック)(パック品)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(34個)
長さ(mm)12
ねじの呼びM3
内容量1パック(34個)注文コード41714364品番3×12
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM3長さ(mm)12頭部形状丸皿材質ステンレス穴の形状十字穴表面処理ブラック十字穴番号2寸法d(mm)3r0.4寸法m(mm)3.8寸法dk(mm)6寸法k+f(mm)2.45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-13
用途: 電子機器の組み立て
自動車・二輪車・自転車関連業

電子回路を3Dプリンタで製作したケースに入れるときに使用するため、ケースの色に合わせた黒色のビスを探していました。錆びないのも良い。

対象商品 : 41714364
2021-08-08
用途: エレキギター
製造業

私のテレキャスターは黒のピックガードなのですが、ねじは金属光沢のピカピカなんです。
何で色ぐらいそろえないんだろうとかねがね不満でして、黒色ねじに交換してみました。
!良いですな、精悍になりました。
まあ、意匠の問題なのでピカピカのほうがメカニカルで "すっきっ" て人もいるでしょうが、私はこっちです。
dkは規格に対しても元のねじに対しても0.2ほど小さいが問題なし、その他形状寸法ばっちり。色合いもよし。なお、ギターは2011年のSQUIER Classic Vibe '50sです。
ところで、私のジャズベースは白ピックガードにぴかぴかねじなのですよ、ねえモノタロウさん、、
なにしろ意匠の問題なので、ショッキングピンクのほうが刺激的で "すっきっ" とか、パープルのほうが個性的で "すっきっ" とか……

2が参考にしています
対象商品 : 41714382
2016-05-05
用途: 車のフロントグリルを止めるのに使用
卸売・小売業

純正は鉄なので錆が出てしまうが
ステンレスなので全く違和感なく使用できた。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
964:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする