BA7-180 濃墨墨滴 呉竹 41715468

 

BA7-180 濃墨墨滴 呉竹 41715468
BA7-180 濃墨墨滴 呉竹 41715468
BA7-180 濃墨墨滴 呉竹 41715468

濃墨墨滴

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本(1.8L)注文コード41715468品番BA7-180
参考基準価格(税別)¥2,850販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

学童から一般練習用に適するよう調整した書道用液。
一般書道用液
墨色に力強い立体感があり、表具性に優れる。

材質液:煤・樹脂・香料/容器:PE/キャップ:PP寸法(mm)111×268×123
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41715468
2024-06-07
用途: 小分け用に
山本ケミカル株式会社

結構な量年間で使うので小分け用として大きなものがあるとエコですし経済的です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書道用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする