4×10 (+)丸皿 小頭タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41715545

4×10 (+)丸皿 小頭タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41715545
4×10 (+)丸皿 小頭タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41715545

(+)丸皿 小頭タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1パック(25個)
長さ(mm)10
内容量1パック(25個)注文コード41715545品番4×10
販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409
ねじの呼びM4長さ(mm)10頭部形状丸皿小頭材質ステンレス穴の形状十字穴十字穴番号2寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4寸法m(mm)3.8寸法dk(mm)6寸法k+f(mm)2.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1438:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする