※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)丸皿 小頭タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(15個)
1パック(25個)
1パック(20個)
1パック(15個)
1パック(13個)
長さ(mm)
35
10
12
14
16
20
25
35
40
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(15個)
注文コード
41715606
品番
4×35
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
35
頭部形状
丸皿小頭
材質
ステンレス
穴の形状
十字穴
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)4.15/(最小)4
寸法m(mm)
3.8
寸法dk(mm)
6
寸法k+f(mm)
2.1
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧