呉竹
中筆
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
サイズ(号)
6
6
5
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41715958
品番
JC329-6
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
書初の名前書きに適します。
中鋒・やや硬め
サイズ(号)
6
材質
軸:天然竹軸、主な毛材:羊毛・天尾
寸法(mm)
8.6径×237(口径×筆全長を表示しています(保護キャップを除く)。天然の竹軸は、サイズが多少異なることがあります。)
色
せいすい6号白毛