呉竹
太筆 JC3
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
1本
1個
色
丹念3号茶毛パック
芳水3号白毛パック
湖山3号茶毛パック
豊寿3号茶毛パック
鶴寿3号茶毛パック
快勝3号茶毛
芳水3号白毛
湖山3号茶毛
龍門3号白毛
光仁3号茶毛
全29種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41716274
品番
JC335-3S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
サイズ(号)
3
寸法(mm)
12.6径×242(口径×筆全長を表示しています(保護キャップを除く)。天然の竹軸は、サイズが多少異なることがあります。)
色
丹念3号茶毛パック
仕様
中鋒・やや硬め
材質
軸:ABS軸(抗菌軸)、主な毛材:羊毛・天尾